{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 50 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Mikrometrien määrä | 2 | |
Säätömittojen määrä | 1 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421555 0-50 | |
EAN / GTIN | 4946368673226 | |
Valmistajan numero | 293-966-30 |