Tasoviivain 2000 mm

Tuote nro.: 460500 2000
(128,23 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 71,99 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: DIN 874

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 874
Tarkkuus 2
Työpintojen tasaisuustoleranssi 0,058 mm
Muoto A
Muodon kuvaus suorakulmainen poikkileikkaus
Raaka-aine erikoisterästä
Pituus 2 000 mm
Halkaisijan leveys ± 0,2 mm 59,3 mm
Halkaisijan korkeus ± 0,2 mm 11,5 mm
Tuotetyyppi Tasoviivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 460500 2000
EAN / GTIN 4045197206763

Kuvaus

Malli:

Viivaimet ovat kauttaaltaan hiottua erikoisterästä.

Käyttö:

Tarkkoihin töihin yleisessä konepajakäytössä.

Ohje:

Ruostumaton malli saatavissa tehtaalta.
Huomaa, että näiden kokojen toimituskulut eivät sisälly hintaan.