Règle plate 2000 mm

Réf.: 460500 2000
(CHF 122,75 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 73.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 874
Précision 2
Tolérance de planéité des surfaces de contrôle 0,058 mm
Forme A
Forme Section rectangulaire
Matériau Acier spécial
Longueur 2 000 mm
Section largeur ±0,2 mm 59,3 mm
Section hauteur ±0,2 mm 11,5 mm
Type de produit Règles plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 460500 2000
EAN / GTIN 4045197206763

Description

Exécution:

Les règles sont en acier spécial, rectifiées sur toutes les arêtes.

Utilisation:

Pour travaux courants en atelier.

Remarque(s):

Modèle en acier inoxydable livrable usine.
Attention: ces références sont livrées port dû.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript