{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 12,5 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Numerokorkeus | 11 mm | |
Taustavalaistu näyttö | ei | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,02 mm | |
Liitäntä | USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 42 | |
Mittausvoima | ≤0,9 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
Kiinnitysvarren pituus | 17 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
Esiasetustoiminto | kyllä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon ⌀ | 59 mm | |
Rungon paksuus | 38,1 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Mittakello | |
Virtakytkin | kyllä |
Tuotekoodi | 434065 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368850153 | |
Valmistajan numero | 543-710B |