{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 75 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Leistina paklaida | 5 µm | |
Matavimo būgno padalos | 1/100 mm | |
Sraigto ⌀ | 8 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 24 mm | |
Terkšlė | taip | |
Fiksavimas | naudojant tvirtinimo įrenginį | |
Suklys | grūdinta, nušlifuota | |
Matavimo diskas | taip | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Skalės dalys | graviruota, juodos spalvos | |
Valdymo dalys | Izoliuota rankų apsauga | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 422990 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099616378 |