{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm - 75 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
felgräns | 5 µm | |
Mättrummans gradering | 1/100 mm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
Mättrummans ⌀ | 24 mm | |
Känselvred | yes | |
Låsning | med klämanordning. | |
Utförande spindel | härdat stål, slipat | |
Mättallrik | yes | |
Mätteknik | analog | |
Utförande avläsningsdelar | graverad, svart | |
Utförande manöverenhet | Isoleringsskydd | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 422990 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099616378 |