Aluspaita XLIGHT 3XL

Tuote nro.: 090631 3XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 100 % merinovillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 160
  • Pesu: 40 °C hienopesu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100 % merinovillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 160 g/m2
Pesu 40 °C hienopesu
Väri tummanharmaa / keltainen
Tuotetyyppi Aluspaita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 090631 3XL
EAN / GTIN 7330509545584
Valmistajan numero 479917349835XXXL

Kuvaus

Malli:

Erittäin ohuesta merinovillasta valmistetut toiminnalliset alusvaatteet takaavat kosteuden erinomaisen siirtymisen ja optimaalisen lämpötilan säätelyn. Villan antibakteeriset ja itsepuhdistuvat ominaisuudet pitävät vaatteet pidempään raikkaina.

Sopii:

Suositeltu lämpötila -10 °C - +10 °C. Sopii käytettäväksi kaikkina vuodenaikoina.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin