Onderhemd XLIGHT 3XL

Artikelnummer: 090631 3XL
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 100% Merino
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • Wassen: 40 °C Fijne was

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Merino
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2
Wassen 40 °C Fijne was
Kleur donkergrijs / geel
Producttype Onderhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090631 3XL
EAN/GTIN 7330509545584
Nummer fabrikant 479917349835XXXL

Omschrijving

Uitvoering:

Functioneel ondergoed van extra dunne merinowol, zorgt voor een uitstekende afvoer van vocht en optimale temperatuurregulering. De antibacteriële en zelfreinigende eigenschappen van de wol houden de kleding langer fris.

T.b.v.:

Aanbevolen temperatuur -10 °C tot +10 °C. Geschikt voor elk jaargetijde.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen