Nátělník XLIGHT, tmavě šedá / žlutá, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 090631 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Podíl tkaniny, Merino
100 %
Teplota, Šetrné praní
40 °C
Označení výrobce
XLIGHT
Barva
Žlutá; Šedá
Složení tkaniny
Merino
Hustota tkaniny
160 g/m2
Proces mytí
Šetrné praní
Druh produktu
Tričko
Mezinárodní velikost
2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 3XL
Vhodné pro teplotu min.
-10 °C
Vhodné pro teplotu max.
10 °C
Vlastnosti
Prodyšné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090631 3XL
EAN / GTIN 7330509545584
Číslo výrobce 479917349835XXXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Funkční spodní prádlo z extra tenké merino vlny zajišťuje vynikající transport vlhkosti a optimální regulaci teploty. Antibakteriální a samočisticí vlastnosti vlny udržují oblečení déle svěží.

Vhodné pro:

Doporučená teplota -10 °C až +10 °C. Vhodné pro použití v jakémkoli ročním období.