• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Huomiourheilutakki oranssi/merensininen

Tuote nro.: 091752
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
4 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 200
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN ISO 20471; EN 343

Kuvaus

Malli:

Laadukas ja toimiva funktionaalinen huomiosuojatakki, jossa on laminoidut 50 mm:n heijastinraidat. Tuulen- ja vedenpitävä ja hengittävä fleecevuorattu kaulus.
  • Hupun voi irrottaa ja kääriä kauluksen sisälle.
  • Liimatut saumat ja tuuletuspaneelit edessä.
  • Rintataskuissa vettähylkivä vetoketju ja fleecevuori.
  • Sisäpuolella verkkokangas ja matkapuhelintasku.
  • Vetoketjulliset etutaskut.
  • Tarrakiinnityksellä säädettävät hihansuut.
  • Vyötäröllä säädettävä nauha.

Standardi:

Sertifiointi EN ISO 20471, luokka 3; EN 343

Ohje:

Blakläder huomioluokitus C yhdistelmäsertifiointiin.

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin