• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta funcional de señalización naranja / azul marino

Número de artículo: 091752
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
4 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de señalización funcional de alta calidad, laminada con franjas de reflexión de 50 mm. Impermeable al viento y al agua y transpirable. Cuello con forro de fleece.
  • Capucha desmontable, enrollable en el cuello.
  • Costuras soldadas y ventilación en la parte frontal.
  • Bolsillos superiores con cremallera hidrófuga y forro de fleece.
  • Forro interior de malla y bolsillo interior para el teléfono móvil.
  • Bolsillos delanteros con cremallera.
  • Puños ajustables con cierre por adherencia.
  • Bajos regulables con cordón.

Norma:

Certificado según EN ISO 20471, clase 3; EN 343

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría C para certificación combinada.

De la misma serie Ver todos

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra