Jachetă funcţională cu vizibilitate ridicată portocaliu/bleumarin

Cod articol: 091752
de la 
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
4 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 200
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471; EN 343

Descriere

Execuţie:

Jachetă cu vizibilitate ridicată, funcţională, de calitate, laminată cu benzi reflectorizante de 50 mm. Rezistentă la vânt, apă şi permeabilă la aer. Guler căptuşit cu fleece.
  • Glugă detaşabilă şi rulabilă în guler.
  • Cusături sudate precum şi aerisire în partea din faţă.
  • Buzunare la piept cu fermoar rezistent la apă şi căptuşeală din fleece.
  • Căptuşeală cu găuri şi buzunar pentru telefonul mobil la interior.
  • Buzunare frontale cu fermoar.
  • Manşete reglabile cu prindere cu scai.
  • Bridă reglabilă cu şnur elastic.

Standard:

Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3; EN 343

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria C pentru certificare multiplă.

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături