Iskusuojus First Base 3 Classic LONG

Tuote nro.: 097855 LONG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Lipan pituus 70 mm
Koko 52 cm - 65 cm
Tuotetyyppi Iskusuojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097855 LONG
EAN / GTIN 4054596715592
Valmistajan numero HC24BLK/SP/CLA

Kuvaus

Malli:

First Base 3 Classic -kolhupäähineen perinteisessä, ajattomassa mallissa on joustava muovikuori sisällä ja tuuletusrei’itys. Hengittävä mikrokuituinen ulkomateriaali parantaa käyttömukavuutta. Hengittävyyden maksimoivat päähineen sivulla ja päälaella olevat tuuletusverkot. Joustava säätönauha on matalammalla niskassa kuin tavallisesti, mikä varmistaa hyvän istuvuuden.

Standardi:

EN 812