Puuvillakäsinesetti, 12 paria, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094201 7
Aseta hinta 12 pari (0,79 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
1 112 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
Pituus 230 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
Sisältö 12 paar
Väri valkoinen
Käyttöalue Tarkkuus
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Suojausluokka Luokka I
Käsinetyyppi Puuvillakäsineet
Tuotetyyppi Puuvillakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094201 7
EAN / GTIN 4062406573683
Valmistajan numero 094201 7

Kuvaus

Malli:

Käsineet vähäisiä vaaroja vastaan ja asennustöihin, suojaavat naarmuilta, rakoilta ja lialta.
Puuvillakäsineet sormenvälialueilla ja erittäin hyvällä istuvuudella. Resorit mahdollistavat luistamattoman istuvuuden. Ihanteelliset aluskäsineiksi.

Käyttö:

Kuivat, puhtaat alueet; tarkkuusasennus; elektroniikka- ja asennustyöt.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin