{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Conteúdo em par | 12 Par | |
| Cor | branco | |
| Tipo de produto | luvas | |
| Tamanho das luvas | 7 | |
| Âmbito | precisão | |
| Reutilização | reutilizável | |
| Unidade | Par | |
| Material de suporte | Algodão | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Com forro | não | |
| Propriedades | sem DMF; sem látex; sem silicone | |
| Categoria de proteção | I | |
| Comprimento total L | 230 mm | |
| Índice | conjunto |
| Número do artigo | 094201 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406573683 | |
| Número do fabricante | 094201 7 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |