{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina parov | 12 par | |
| Barva | bela | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Velikost rokavic | 7 | |
| Področje uporabe | preciznost | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| Prevleka | brez prevleke | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | brez DMF; brez lateksa; brez silikona | |
| Kategorija zaščite | I | |
| Celotna dolžina L | 230 mm | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 094201 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406573683 | |
| Številka proizvajalca | 094201 7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |