Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Käsinepari uvex C300 wet plus 8

Tuote nro.: 094485 8
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex C300
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
EN 388 4X42C
Rungon materiaali Polyamidi. HPPE, lasi, bambu, puu
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Käyttöalue Allround
Väri musta
Käsineen koko 8
Paino 76 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094485 8
Valmistajan numero 6054608

Kuvaus

Malli:

uvex 300 -sarja Kevyessä, innovatiivisessa käsineessä, jossa on hyödynnetty Bamboo-TwinFlex®-teknologiaa, on hyvä viiltosuoja ja hankauksenkesto sekä miellyttävä käyttötuntuma. uvex climazone -menetelmä mahdollistaa suuren joustavuuden, käsineen hyvän ilmanvaihdon ja samalla hyvän kosketustuntuman. Öko-Tex®-standardi 100, ei sisällä silikonia.
C300 wet plus. 3/4-nitriilivaahtopinnoite työskentelyyn keskivakavien viiltoriskien ympäristöissä, jotka ovat öljyisiä, rasvaisia ja märkiä.

Standardi:

EN 388; EN 420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.