{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HyFlex® | |
Sisältö | 12 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
Neulosteknologia | 13G | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Rungon materiaali | INTERCEPT™ | |
Pinnoitus | PU/nitriili | |
Materiaali | PU/nitriili | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | harmaa/lime | |
Standardi | EN 407 | |
Pinnoitemateriaali | PU/nitriili | |
Käsineen koko | 10 | |
Paino | 30 g | |
Pituus | 225 mm | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 4 | |
EN 388 viiltolujuus | 3 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 3 | |
EN 388 lävistyslujuus | 2 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
silikoniton | kyllä | |
Hengittävyys | Hyvä | |
Ei sisällä DMF:ää | kyllä | |
Sormituntuma | Hyvä | |
Märkäpito | Hyvä | |
Öljypito | Hyvä | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094471 10 | |
EAN / GTIN | 10076490053465 | |
Valmistajan numero | 11-423/10 |