Käsinepari HyFlex® 11-423 8

Tuote nro.: 094471 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    14,93 € / pari
  • alkaen 12 pari
    12,44 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 13G
  • Standardi: EN 407
  • silikoniton: kyllä
  • Viiltosuojaluokka: B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
Neulosteknologia 13G
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Rungon materiaali INTERCEPT™
Pinnoitus PU/nitriili
Materiaali PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri harmaa/lime
Standardi EN 407
Pinnoitemateriaali PU/nitriili
Käsineen koko 8
Paino 30 g
Pituus 225 mm
EN 388 hankauksenkestävyys 4
EN 388 viiltolujuus 3
EN 388 jatkorepäisylujuus 3
EN 388 lävistyslujuus 2
Käyttö uudelleenkäytettävä
silikoniton kyllä
Hengittävyys Hyvä
Ei sisällä DMF:ää kyllä
Sormituntuma Hyvä
Märkäpito Hyvä
Öljypito Hyvä
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka B
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094471 8
EAN / GTIN 10076490053441
Valmistajan numero 11-423/8

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-423. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Vesipohjainen PU-nitriilipinnoite. Ei sisällä silikonia eikä DMF:ää. Kestää kuumuutta 100 °C:seen asti. Soveltuu erityisesti kuivien tai öljykalvopintaisten osien työstöön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.