Kesztyű pár HyFlex® 11-423 10

Cikkszám: 094471 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    12,98 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    10,82 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
351 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Szabvány: EN 407
  • Szilikonmentes: igen
  • Vágásvédelmi kategória: B

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
Kötéstechnológia 13G
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag INTERCEPT™
Bevonat PU/Nitril
Anyag PU/Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék szürke / lime
Szabvány EN 407
Bevonat anyaga PU/Nitril
Kesztyűméret 10
Súly 30 g
Hossz 225 mm
EN 388 kopásállóság 4
EN 388 vágással szembeni ellenállás 3
EN 388 továbbszakadási ellenállás 3
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás 2
Felhasználás többször használatos
Szilikonmentes igen
Szellőzés
DMF mentes igen
Tapintási érzet
Nedves fogás
Olajos fogás
Hővédelem nem alkalmas
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória B
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094471 10
EAN / GTIN 10076490053465
Gyártó száma 11-423/10

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-423. Vizes bázisú PU nitril bevonat. Szilikon és DMF mentes. 100 °C-ig hőálló. Különösen alkalmas száraz vagy olajos alkatrészek méretre vágásához.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.