Kylmyyssuojakäsinepari Tegera® 517 8

Tuote nro.: 094824 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    15,73 € / pari
  • alkaen 6 pari
    13,11 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
429 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 511

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet tarrakiinnitys
Sisältö 6
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsineen koko 8
Käyttöalue Allround; Heavy Duty
Standardi EN 511
Pituus 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
Rungon materiaali Polyesteri/keinonahka
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Väri musta / vihreä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Kylmyyssuojakäsineet
Tuotetyyppi Kylmyyssuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094824 8
EAN / GTIN 7392626070745
Valmistajan numero 517-8

Kuvaus

Malli:

Tegera® 517. Vesitiivis ja vuorattu kylmänsuojakäsine synteettistä nahkaa tarkkaan käyttöön kylmissä ja märissä ympäristöissä. Tarrakiinnitys ja vahvistetut sormenpäät.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Erittäin hyvin istuva malli. Vaikuttaa numeroa kokoaan pienemmältä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript