Paire de gants de protection contre le froid Tegera® 517 8

Réf.: 094824 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  15.50 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  12.90 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Fermeture auto-agrippante
Contenu 6
Utilisation réutilisable
Taille des gants 8
Applications Polyvalents; Heavy Duty
Norme EN 511
Longueur 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
Matériau support Polyester/ Similicuir
Variante de revêtement Aucun revêtement
Couleur noir / vert
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de protection contre le froid
Type de produit Gants de protection contre le froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094824 8
EAN / GTIN 7392626070745
Réf. fabricant 517-8

Description

Exécution:

Tegera® 517. Gants de protection contre le froid en cuir synthétique, imperméables et doublés pour une utilisation précise dans les environnements froids et humides. Avec fermeture auto-agrippante et extrémités des doigts renforcées.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.