Köldskyddshandske, par, Tegera® 517 8

Art-nr: 094824 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    173,38  SEK / par
  • Från 6par
    144,46  SEK / par
på begäran
I lager
424 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap kardborrlås
Innehåll 6
Användningsdata Flergångs
Handskstorlek 8
användningsområde Allround; Heavy Duty
Norm EN 511
Längd 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
Hållarmaterial Polyester/konstläder
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Färg svart / grön
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Köldskyddshandske
Produktslag Köldskyddshandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094824 8
EAN/GTIN 7392626070745
Tillverkarens nummer 517-8

Benämning

Utförande:

Tegera® 517. Vattentät och fodrad köldskyddshandske av syntetläder för exakt användning vid arbeten i kall och våt omgivning. Med kardborrlås och förstärkta fingertoppar.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Extra tight skärning. Välj en storlek större än den du brukar använda.