{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää | |
Sisältö | 6 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Käsineen koko | 8 | |
Pinnoitemateriaali | PVC | |
Vuorimateriaali | Akryyli | |
Käyttöalue | Allround | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Kylmäsuoja | Hyvä | |
Hengittävyys | Ei tiedossa | |
Sormituntuma | Ei tiedossa | |
Märkäpito | Hyvä | |
Öljypito | Hyvä | |
Ei sisällä DMF:ää | kyllä | |
silikoniton | kyllä | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Rungon materiaali | Polyamidi/akryyli | |
Pinnoitus | HPT/vinyyli | |
Pinnoitevaihtoehto | 3/4-pinnoite | |
Väri | musta | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 3 | |
EN 388 lävistyslujuus | 1 | |
EN 388 viiltolujuus | 2 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 2 | |
Paino | 53 g | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094811 8 | |
EAN / GTIN | 4029201140823 | |
Valmistajan numero | 3677V GR. 8 |