• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Hienoneule-talvikäsinepari, musta 3677V 11

Tuote nro.: 094811 11

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää
Sisältö 6
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsineen koko 11
Pinnoitemateriaali PVC
Vuorimateriaali Akryyli
Käyttöalue Allround
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Kylmäsuoja Hyvä
Hengittävyys Ei tiedossa
Sormituntuma Ei tiedossa
Märkäpito Hyvä
Öljypito Hyvä
Ei sisällä DMF:ää kyllä
silikoniton kyllä
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 3131X
EN 511 010
Rungon materiaali Polyamidi/akryyli
Pinnoitus HPT/vinyyli
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Väri musta
EN 388 hankauksenkestävyys 3
EN 388 lävistyslujuus 1
EN 388 viiltolujuus 2
EN 388 jatkorepäisylujuus 2
Paino 53 g
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Kylmyyssuojakäsineet
Tuotetyyppi Kylmyyssuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094811 11
EAN / GTIN 4029201140854
Valmistajan numero 3677V GR. 11

Kuvaus

Malli:

3677V. Käsine, jossa on erittäin lämmin ja miellyttävä akryylivuori. Paras tarttumisvarmuus märissä olosuhteissa HPT®-vinyylipinnoiteen ansiosta. Öljyä ja rasvaa hylkivä.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript