{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso 4 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 310 mm | |
Rungon materiaali | Vuohen pintanahkaa | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Sisältö | 1 | |
Materiaali | Vuohen pintanahkaa | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Käsineen koko | 9 | |
Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tyyppi B | |
Hitsausmenetelmä | WIG | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Hitsaajankäsineet | |
Väri | keltainen / valkoinen | |
Standardi | EN 407 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet |
Tuotekoodi | 094123 9 | |
EAN / GTIN | 7340118312330 | |
Valmistajan numero | 126A/9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Hitsaajan suojakäsinepari Tegera® 126A, Käsineen koko: 9
pyynnöstä
Varastossa
1 019 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
17,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
768 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
6
Kpl
12,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Materiaali | Vuohen pintanahkaa | Vuohen pintanahkaa |
Standardi | EN 407 | EN 407 |
Rungon materiaali | Vuohen pintanahkaa | Vuohennahka |
Käsineen koko | 9 | 9 |
Hitsausmenetelmä | WIG | WIG |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | ei pinnoitetta |