Hitsaajan suojakäsinepari Tegera® 126A 11

Tuote nro.: 094123 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    20,01 € / pari
  • alkaen 12 pari
    16,68 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
798 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 407

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Liekinkestävyys taso 4
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 310 mm
Rungon materiaali Vuohen pintanahkaa
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Sisältö 12
Materiaali Vuohen pintanahkaa
Käyttöalue Heavy Duty
Käsineen koko 11
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tyyppi B
Hitsausmenetelmä WIG
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Hitsaajankäsineet
Väri keltainen / valkoinen
Standardi EN 407
Tuotetyyppi Hitsaajankäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094123 11
EAN / GTIN 7340118312279
Valmistajan numero 126A/11

Kuvaus

Malli:

Tegera® 126A. Vuoriton hitsaajan käsine, erinomainen tunto (sormituntuma 5 standardin EN 420 mukaisesti) ja erittäin hyvä istuvuus. Vahvistettu etusormi ja Kevlar®-langalla vahvistetut saumat käyttöön vaativissa työympäristöissä. Kestää 100 °C:n kontaktilämpöä.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.