Hitsaajan kengät, mustat FUSE, S3 47

Tuote nro.: 092416 47
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) 300 °C
EU-kokojärjestelmä 47
Väri musta
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092416 47
EAN / GTIN 8023796663299
Valmistajan numero 13541-000 GR. 47

Kuvaus

Malli:

Hitsaajan kengät FUSE, nauhasuojus.
  • Pintamateriaali vettähylkivää, kohokuvioitua nahkaa.
  • Sisävuori 100 % polyesteriä, hengittävä, antibakteerinen, kulutusta kestävä.
  • Erityinen EVA-/nitriilipohja takaa erinomaisen tuen jalalle.
  • Ulkopohja PU/nitriili, (lämmönkestävyys 300 °C).
  • Kuumuutta kestävät saumat.
  • Säädettävä tarrakiinnitys.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin