Hitsaajan kengät, mustat FUSE, S3 45

Tuote nro.: 092416 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) 300 °C
EU-kokojärjestelmä 45
Väri musta
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092416 45
EAN / GTIN 8023796663275
Valmistajan numero 13541-000 GR. 45

Kuvaus

Malli:

Hitsaajan kengät FUSE, nauhasuojus.
  • Pintamateriaali vettähylkivää, kohokuvioitua nahkaa.
  • Sisävuori 100 % polyesteriä, hengittävä, antibakteerinen, kulutusta kestävä.
  • Erityinen EVA-/nitriilipohja takaa erinomaisen tuen jalalle.
  • Ulkopohja PU/nitriili, (lämmönkestävyys 300 °C).
  • Kuumuutta kestävät saumat.
  • Säädettävä tarrakiinnitys.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin