{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Composito | |
Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | 300 °C | |
Numero di scarpa UE | 47 | |
Colore | nero | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 092416 47 | |
EAN / GTIN | 8023796663299 | |
Codice del produttore | 13541-000 GR. 47 |