Hitsaajan kengät, mustat CARL HI, S3 44

Tuote nro.: 092255 44
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CARL
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
EU-kokojärjestelmä 44
Väri musta
Pintamateriaali Naudan-nahkaa.
Ulkopohjan materiaali kumi/PU
Sisävuoren materiaali Nahka
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092255 44
EAN / GTIN 4030839210475
Valmistajan numero 64461-44

Kuvaus

Malli:

Hitsaajan kengät parhailla lämpösuojaominaisuuksilla. Lämmön-kesto noin 200°C, lyhytaikaisesti jopa 300 °C.
  • Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.
  • Nahkavuori.
  • Umpinainen läppä.
  • Täyskokoinen Basic grey -pohjallinen.
  • Antistaattinen huopapalopohja.
  • Karhea kumi-/PU-ulkopohja SAFETY-GRIP.
  • PU-kärkisuojus.
  • Kuumuutta kestävät saumat.
  • Pikakiinnitys helpottaa pukemista.
  • Pehmustettu kipinänsuojakaulus.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 39–48.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin