Hengityssuojainsarja, taitettava Sarja 2000 P1

Tuote nro.: 097124 P1
Aseta hinta 25 kpl (1,85 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Naamio-ominaisuus Joustava nenäkaari; Ei sisällä silikonia
Sarjan sisältö 25
Valmistajamerkintä 2110
Suojausluokka FFP1 NR D
Suojausluokka FFP1
Sisältö 25
Tuotetyyppi Hiukkassuodatinmaski FFP1

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097124 P1
EAN / GTIN 3603830315909
Valmistajan numero 1031590/2110

Kuvaus

Malli:

Taitettavat vakiohengityksensuojaimet sarjasta 2000, laajennettu näkökenttä maskin muodon ansiosta. Joustavat nenäkaaret mahdollistavat helpon mukautuksen kasvojen muotoon. Vankat kuminauhat ilman metallikiinnikkeitä. Pehmeä Softech™-tiivistehuuli nenän alueella antaa hyvän tiiviyden ja ehkäisee hikoilua. Ei PVC:tä, silikonia eikä lateksia. Hygieeninen yksittäispakkaus.

Ohje:

Tämä FFP1-maski suodattaa ilmasta vähintään 80 % kaikista partikkeleista ja suojaa siten nestemäisiltä ja kiinteiltä aerosoleilta. Suojausluokan FFP1 hengityssuojain.