{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tilavuus | 80 l | |
Tilavuustoleranssi | -5 / +18 l | |
Nimellissisältö | 80 | |
Korkeus | 932 mm | |
Leveys | 448 mm | |
Syvyys | 514 mm | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Väri | keltainen | |
Paino | 10,5 kg | |
Hyötykuorma DIN EN | 40 kg | |
Tuotetyyppi | Suurjätesäiliö |
Tuotekoodi | 987805 80 | |
EAN / GTIN | 4052941604812 | |
Valmistajan numero | 1150793 |