Keräysallas 60 litran tynnyreille maalattu, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l): 2X60

Tuote nro.: 981215 2X60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaalin paksuus: 3
  • Värivalikoima: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Säilytys: Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 3 mm
Värivalikoima RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Keräystilavuus 61 l
Tynnyrin sisältö 60 l
Korkeus 290 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 500 mm
60 litran tynnyreiden varastokapasiteetti 2
Tynnyreiden määrä 2
Pintakuorma 1 000 kg/m2
Paino 34 kg
Tuotetyyppi Keräysallas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981215 2X60
EAN / GTIN 2050001937513

Kuvaus

Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm. Sinkitty ritiläverkko.

Käyttö:

60 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. Syttyville nesteille GHS-luokissa 1−3 sekä vesistöille haitallisille nesteille GHS-luokissa 1−4.

Standardi:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus rakennussäädöksen mukaisesti (StawaR-toimintaohje).

Pintakäsittely:

Standardina vaaleansininen RAL 5012.

Ohje:

Tynnyriteline 60 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981490.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin