{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig volym | 67 l | |
höjd | 250 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 600 mm | |
effektiv höjd | 120 mm | |
effektivt djup | 430 mm | |
Fack effektiv bredd | 120 mm | |
Antal handtag | 2 | |
Största bruttomassa tillstånd för farligt gods | 65 kg | |
rullbar | Nej | |
integrerade rullar | Nej | |
vikt | 11,5 kg | |
Produktslag | Aluminiumlåda |
Artikelnummer | 981119 2 | |
EAN/GTIN | 4003866405824 | |
Tillverkarens nummer | 40582 |