{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 150 kg | |
Hyllytason paksuus | 25 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Materiaali | sinkitty | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 1 006 mm | |
Syvyys | 536 mm | |
hyllykorkeus | 2 000 mm | |
hyllyn leveys | 1 000 mm | |
hyllystön syvyys | 500 mm | |
Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 1 006 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 7 | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1 300 kg | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vinotasohyllykkö |
Tuotekoodi | 990602 500 | |
EAN / GTIN | 4004514249210 | |
Valmistajan numero | 13641 |