13 mm paksu materiaali on käytössä erittäin ergonominen ja väsyttämätön.
Joustava asennusjärjestelmä, laatat 91×91 cm, sisäkulma (45°) ja ulkokulma (22,5°), mahdollistaa optimaalisen sovituksen paikallisten tilavaatimusten mukaan.
Joustava reunaratkaisu mahdollistaa sisä- ja ulkonurkat.
Liukumattomuus R9 normien DIN 51130 ja BGR 181 mukaan. 100 % luonnonkumisekoitus yleiseen käyttöön.
Ei sisällä raskasmetalleja eikä silikonia, soveltuu siksi myös maalaamoihin.
Ei DOP:tä, DMF:ää eikä otsonikerrosta vahingoittavia aineita.