Art.-Nr.: 964556

Arbeitsplatzmatte Winkel Länge 91 cm schwarz

Steh-Komfort Isolierung (Temperatur)
Materialeigenschaft nicht ölresistent
Steh-Komfort Anti-Rutsch
Stoßschutz Fußboden
Steh-Komfort Anti-Ermüdung
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
Lieferung nach Absprache
Stückpreis
ab 
CHF 70.20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Industrie-Arbeitsplatzmatte mit geschlossener Anti-Rutsch-Oberfläche.
  • 13mm dickes Material bietet hohen ergonomischen Nutzen und Anti- Ermüdungseffekt.
  • Flexibles Stecksystem Fliese 91×91 cm, Innenwinkel (45°) und Aussen- Winkel (22,5°) ermöglicht optimale Anpassung an Gegebenheiten vor Ort.
  • Flexible Kantenlösung ermöglicht Außen- und Innenecken.
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN51130 und BGR181. 100 % Naturgummi-Mischung für allgemeinen Gebrauch.
  • Schwermetall-, und Silikonfrei, daher für Lackierereien geeignet.
  • Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen.

45°-Innenwinkel Fliesen 4,5 kg, Farbe schwarz.

Technische Daten

Steh-Komfort
Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz
Fußboden
Materialeigenschaft
nicht ölresistent
Farbe
schwarz
Produktart
Antirutsch Bodenmatte