Darbo vietos kilimėlis kampui Ilgis 91 cm juoda

Prekės Nr.: 964556
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Patogus stovėjimas: Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
  • Apsauga nuo smūgių: Grindys
  • Medžiagos savybės: neatsparus tepalams

Aprašymas

Modelis:

  • Pramoninis darbo vietos kilimėlis su neslystančia danga;
  • 13 mm storio medžiaga ergonomiškai patogi ir padeda išvengti nuovargio;
  • Lanksti surenkama sistema, plytelės 91×91cm, vidinis (45°) ir išorinis kampai (22,5°) leidžia optimaliai pritaikyti pagal vietos poreikius;
  • Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus;
  • Neslidumo lygis R10 pagal DIN511300 ir BGR181. 100 % natūralios gumos mišinys universaliam naudojimui;
  • Be sunkiųjų metalų ir silikono, todėl tinka dažykloms;
  • Sudėtyje nėra DOP, DMF ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

45°vidinis kampas, plytelės 4,5 kg, juodos spalvos.