Art.-nr.: 964556

Arbejdspladsmåtte, vinkel længde 91 cm sort

Ståkomfort Isolering (temperatur)
Materialeegenskab Ikke oliefast
Ståkomfort Skridsikring
Stødbeskyttelse Gulv
Ståkomfort Udmattelsessikring

Alle produktinformationer:

Arbejdspladsmåtte, vinkel længde 91 cm sort
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
DKK 479,77
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

  • Arbejdspladsmåtte til industrien med lukket antiskrid-overflade.
  • 13 mm tykt materiale giver en stor ergonomisk fordel og modvirker træthed.
  • Fleksibelt stiksystem flise 91×91 cm, indvendig vinkel (45°) og udvendig vinkel (22,5°) muliggør optimal tilpasning til forholdene på stedet.
  • Fleksibel kantløsning muliggør udvendige og indvendige hjørner.
  • Skridsikkerhed R9 iht. DIN 51130 og BGR 181. 100 % naturgummiblanding til almindelig brug.
  • Fri for tungmetaller og silikone, derfor egnet til lakererier.
  • Fri for DOP, DMF og ozonnedbrydelige substanser.

Fliser med indvendig vinkel på 45°, 4,5 kg, sorte.

Tekniske data

Ståkomfort
Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
Stødbeskyttelse
Gulv
Materialeegenskab
Ikke oliefast
Farve
sort
Produkttype
Skridsikker gulvmåtte

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven