{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Työskentelykorkeus n. | 2,99 m | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,99 m | |
Tasanteen leveys | 600 mm | |
Tasanteen syvyys | 300 mm | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,8 m | |
Pienan/askelman syvyys | 85 mm | |
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 2×4 | |
Portaan rakenne | porras | |
Saavutettavuus | molemminpuolinen | |
Paino | 10,3 kg | |
Tuotetyyppi | Työskentelytasanne |
Tuotekoodi | 966070 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866403745 | |
Valmistajan numero | 40374 |