{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
| Pracovní výška cca | 2,99 m | |
| Výška plošiny bez zábradlí | 0,99 m | |
| Šířka platformy | 600 mm | |
| Hloubka platformy | 300 mm | |
| Dolní, vnější šířka | 0,8 m | |
| Hloubka příček / stupňů | 85 mm | |
| Počet stupňů včetně platformy | 2×4 | |
| Provedení stupátka | Stupeň | |
| Pochůznost | oboustranný | |
| Hmotnost | 10,3 kg | |
| Druh produktu | Pracovní podesta |
| Katalogové číslo | 966070 2X4 | |
| EAN / GTIN | 4003866403745 | |
| Číslo výrobce | 40374 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |