Arbetsbock, hopfällbar, steg på båda sidorna 2X4

Art-nr: 966070 2X4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
arbetshöjd ca. 2,99 m
plattformshöjd utan räcken 0,99 m
plattformsbredd 600 mm
plattformsdjup 300 mm
utvändig bredd längst ned 0,8 m
Stegpinne-/trappstegsdjup 85 mm
Antal steg inklusive plattform 2×4
Steg utförande steg 2
Möjlig att gå på Dubbelsidig
vikt 10,3 kg
Produktslag Arbetsbock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 966070 2X4
EAN/GTIN 4003866403745
Tillverkarens nummer 40374

Benämning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler.
Stor plattform med integrerad gångjärnskoppling.
85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna.

Norm:

DIN EN 14183.