Trappstege, helt i plast, steg på båda sidorna 2X4

Article no.: 966060 2X4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
stegens längd 1,32 m
arbetshöjd ca. 2,6 m
utvändig bredd längst ned 0,48 m
Stegpinne-/trappstegsdjup 30 mm
antal steg 2×4
Material Balkar och stegpinnar av glasfiberarmerad plast
Steg utförande Stegpinne
Isärglidningsskydd genom höghållfasta perlonband
Möjlig att gå på Dubbelsidig
hög kemisk beständighet yes
vikt 7,5 kg
Norm DIN EN 61478
Produktslag trappstege

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 966060 2X4
EAN / GTIN 4003866412617
Manufacturer number 41261

Beskrivelse

Utförande:

Balkar och stegpinnar (30×30 mm) av glasfiberarmerad plast för mycket hög kemisk beständighet. Isärglidningsskydd av höghållfast perlonband. Utbytbara plastfötter gör att den står säkert utan att glida.

Användningsdata:

Säkerhetsstege för specialapplikationer inom kemisk och farmaceutisk industri samt el-, gas- och vattenverk.

Norm:

Uppfyller DIN EN 61478 resp. VDE 0682 avsnitt 6.5 kategori 1/30 KV högspänningsprovning för stegar av isolerande material.
VDE-provad för arbeten under spänning (1000 V AC, 1500 V DC).
Enligt DIN EN ISO 4892-2, åldersbeständighet 10 år.