Išskleidžiamos pilnavidurio plastiko kopėčios, lipama iš abiejų pusių 2X4

Prekės Nr.: 966060 2X4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Kopėčių ilgis 1,32 m
Darbinis aukštis apie 2,6 m
apatinis išorinis plotis 0,48 m
Skersinio/pakopos gylis 30 mm
Pakopų skaičius 2×4
Medžiaga Skersiniai iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko
Laiptelis Skersinis
Apsauga nuo išsiskėtimo labai tvirtais perlono diržais
Prieinamumas iš abiejų pusių
itin atspari chemikalams taip
Svoris 7,5 kg
Norma DIN EN 61478
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966060 2X4
EAN / GTIN 4003866412617
Gamintojo numeris 41261

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai (30×30 mm) iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko yra ypač atsparūs cheminiam poveikiui. Apsauga nuo išsiskėtimo -labai tvirtais perlono diržais. Keičiami plastikiniai antgaliai užtikrina stabilumą.

Paskirtis:

Specialios paskirties apsauginės kopėčios pritaikytos chemijos ir farmacijos pramonėje, elektros, dujų ir hidrotechniniuose statiniuose.

Standartas:

DIN EN 61478 arba VDE 0682 skyrius 6.5 kategorija 1/30 KV atlikta aukštos įtampos patikra izoliuotos medžiagos laidininkams. VDE patikra darbams prie aukštos įtampos (1000 V AC, 1500 V DC). Pagal DIN EN ISO 4892-2 nusidėvėjimas per 10 metų.