• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Lokerikko 24

Tuote nro.: 963255 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 435 mm
Leveys 357 mm
Syvyys 255 mm
Mahdollinen jako / laatikko 4 kpl
Laatikoiden lukumäärä 24
Tuotetyyppi Pienosalokerikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963255 24
EAN / GTIN 5733439137577
Valmistajan numero 137577

Kuvaus

Malli:

Runko galvanoitua teräspeltiä, jauhemaalattu teräksensiniseksi.
Osastoihin jaettava laatikko, jossa pysäytin (estää putoamisen), polypropeenia.
Voidaan kiinnittää seinälle tai kääntyvään torniin.

Sijoitus:

Vetolaatikoiden määrä (L × S × K mm): 24 kpl
(80×239×58)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat