Kuljetus- ja pinoamissäiliöt kiinteät seinät 800X500 mm

Tuote nro.: 963560 800X500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 570 mm
Leveys 560 mm
Syvyys 860 mm
Hyötyleveys 500 mm
Hyötysyvyys 800 mm
Täyttökorkeus 400 mm
Pinoamiskorkeus enintään 500 mm
Haarukka-aukon leveys 360 mm
Haarukka-aukon syvyys 660 mm
Alatukikorkeus 100 mm
Kantavuus 1 000 kg
Pinottavuus 5 000 kg
Materiaali teräspelti
Väri hiirenharmaa RAL 7005
Seinän rakenne kiinteä seinä
Pinoamisreuna 3 sivulla ei
Tarttumiskulmissa nosturisilmukat kyllä
työntöaukot ei
nosturilla käsiteltävä kyllä
eri kokojen pinoaminen mahdollista ei
Pinottava kyllä
Paino 27 kg
Tuotetyyppi Suurikokoiset pinottavat ja kuljetuslaatikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963560 800X500
EAN / GTIN 4251572701406
Valmistajan numero M1510-01-01

Kuvaus

Malli:

Tukeva säiliö kuljetukseen ja pinoamiseen teräspellistä, W-pilarimalli ja särmätty tuki. Stabiili, putkimainen seinäreuna ylhäällä, stabiilit, pyöreät vahvikkeet seinä- ja lattia-alueella sekä nopattu etikettikenttä kuormatarroille (kuormatarrat voidaan irrottaa helposti nopista). Vankoissa pinoamis- ja tarttumakulmissa nostosilmukat. Suursäiliöt voidaan kuljettaa sertifioidulla nostopalkilla pystysuuntaisissa koukuilla varustetuissa vetoketjuissa. Alleajokorkeus 100 mm.
Tukevat seinät.

Pintakäsittely:

Hiirenharmaa RAL 7005.

Ohje:

Saatavilla myös liekinpunainen RAL 3000, resedanvihreä RAL 6011 ja gentiansinnen RAL 5010. Kysy meiltä lisää.