{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Työskentelykorkeus n. | 2,8 m | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,8 m | |
Tasanteen leveys | 550 mm | |
Tasanteen syvyys | 300 mm | |
Pohja-alan leveys | 0,78 m | |
Pohja-alan syvyys | 1,21 m | |
Pyörät | kyllä | |
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 4 | |
Materiaali | hitsattu putkirakenne, portaat luistamatonta teräsritilälevyä | |
Portaan rakenne | Porras | |
Saavutettavuus | yksipuolinen | |
Paino | 16 kg | |
Tuotetyyppi | Työskentelytasanne |
Tuotekoodi | 966149 4 | |
EAN / GTIN | 4031405510203 | |
Valmistajan numero | 51020 |