{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
arbetshöjd ca. | 2,8 m | |
plattformshöjd utan räcken | 0,8 m | |
plattformsbredd | 550 mm | |
plattformsdjup | 300 mm | |
bottenyta (bredd) | 0,78 m | |
bottenyta (djup) | 1,21 m | |
Rullar | Ja | |
Antal steg inklusive plattform | 4 | |
Material | svetsad rörkonstruktion, steg av halksäkert stålgaller | |
Steg utförande | steget | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 16 kg | |
Produktslag | Arbetsbock |
Artikelnummer | 966149 4 | |
EAN/GTIN | 4031405510203 | |
Tillverkarens nummer | 51020 |