{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Werkhoogte ca. | 2,8 m | |
Platformhoogte zonder leuning | 0,8 m | |
Platformbreedte | 550 mm | |
Platformdiepte | 300 mm | |
Grondvlak breedte | 0,78 m | |
Grondvlak diepte | 1,21 m | |
Wielen | ja | |
Aantal treden inclusief platform | 4 | |
Materiaal | gelaste buisconstructie, treden met stalen antisliprooster | |
Opstapje uitvoering | Trede | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 16 kg | |
Producttype | Werkplatform |
Artikelnummer | 966149 4 | |
EAN/GTIN | 4031405510203 | |
Nummer fabrikant | 51020 |